{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, szare | Jasnoszary | |
| Płynna regulacja wysokości | Nie | |
| Kolor | szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | Segment nóg | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Głębokość | 700 mm | |
| Wysokość | 900 mm | |
| Głębokość użytkowa | 750 mm | |
| Wykonanie konstrukcji | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Regulacja wysokości | Mechanicznie |
| Numer artykułu | 927006 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406107819 | |
| Numer producenta | 927006 900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |