{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Nastavení výšky je plynulé | ne | |
| Barva | šedá | |
| Výběr barev | Barvy GARANT | |
| Druh produktu | Podnož | |
| Šířka | 50 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Výška | 900 mm | |
| Užitná hloubka | 750 mm | |
| Provedení konstrukce | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Pevnost materiálu | 1,5 mm | |
| Přestavení výšky | Mechanický |
| Katalogové číslo | 927006 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406107819 | |
| Číslo výrobce | 927006 900 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |