Segmenty nóg, wysokość: 800mm

Nr art.: 927000 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
304 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Prześwit 750 mm
Kolor Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Segment nóg
Szerokość 50 mm
Głębokość 700 mm
Wysokość 800 mm
Wykonanie konstrukcji Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1,5 mm
Masa 6,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927000 800
EAN / GTIN 4062406107291
Numer producenta 927000 800
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia.
Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.
Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.
  • Segment nóg montowany na blatach roboczych stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Montaż tylko w połączeniu ze ścianą tylną, obudową szuflad lub węzłówkami.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiają ułożenie połączeń kablowych.
  • Podpora do montażu w blacie kątowym.
  • Z regulacją wysokości zapewniającą płaską powierzchnię roboczą.
  • Montaż tylko w połączeniu ze ścianą tylną lub dwoma węzłówkami nr
  • 927122.
  • Kanały kablowe w nodze umożliwiające ułożenie przewodów.
  • Węzłówka montowana na blatach roboczych i segmentach nóg stołów warsztatowych GridLine Vario.
  • Usztywnia i stabilizuje stół warsztatowy.
  • Węzłówka podwójna: Do łączenia dwóch blatów roboczych.
  • W celu równego ułożenia dwóch blatów roboczych zaleca się dodatkowo montaż złączki do łączenia blatów.