{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čelične cijevi | |
| Debljina materijala | 1,5 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 800 mm | |
| širina | 50 mm | |
| Dubina | 700 mm | |
| prikladno za dubinu ploče | 750 mm | |
| Težina | 6,9 kg | |
| Vrsta proizvoda | Podnožje |
| Broj artikla | 927000 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406107291 | |
| Broj proizvođača | 927000 800 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |