• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Blat GARANT GreenPlus, grubość 50 mm z multipleksu bukowego, Głębokość 750 mm, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 926081 1500
Cena za 1 Sztuka (PLN 1123,44 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT GreenPlus
Szerokość 1 500 mm
Głębokość 750 mm
Grubość 50 mm
Powierzchnia Powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Platformy prostokąt
Wersja Multiplex
Rodzaj produktu Blat roboczy
Masa 43 kg
Materiał listwy bukowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 926081 1500
EAN / GTIN 4062406106263
Numer producenta 926081 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).

Wskazówka:

Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 2500 mm i głębokości 1080 mm.