Size 3 tapping quick-change chuck with QuickIN MAX/Weldon 32 fitting

Nr art.: 92602082010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 92602082010
EAN / GTIN 4014586861920
Numer producenta 92602082010
Numer L L00010 1313
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Size 3 tapping quick-change chuck with QuickIN MAX/Weldon 32 fitting
  • Can only be used for magnetic core drills with reverse running function. For tapping drills in accordance with DIN 374/376, in conjunction with tapping inserts with or without M22 - M36 safety clutch