Bloc d’alimentation pour établis hexagonaux 0

Réf.: 925885 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 182 mm
Largeur 790 mm
Profondeur 684 mm
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 925885 0
EAN / GTIN 4062406102166

Description

Exécution:

En tôle d'acier avec recouvrement en hêtre multiplis.
Epaisseur plan de travail 25 mm.
Avec 18× 928470 réf. 0/1.

Placement:

par poste de travail: 3× 928470 réf. 0/1

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange