{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Płyty robocze; Podstawa | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus; Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Fahreinheit; Schubladenfronten; Fahreinheit; Schubladenfronten | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Buk; stal | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wys. całkowita | 850 mm | |
| Liczba korpusów | 1 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona prawa | |
| Szuflada | 2 | |
| Liczba szuflad | 2 szt. | |
| Szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Głębokość użytkowa szuflad w G | 20 | |
| Nośność szuflad | 75 kg | |
| Blokada wysuwu jednej szuflady | tak | |
| Wysuw szuflady | 100 % | |
| ComfortClose | nie | |
| Drzwiczki | 2 | |
| Liczba drzwi | 2 szt. | |
| Kąt otwarcia drzwi | 180 stopni | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość płyty | 1 250 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Grubość płyty | 50 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 20 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Z podwyższoną krawędzią | tak | |
| Doklejka | tak | |
| Powierzchnia płyty | powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, koło stałe | nie | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | nie | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 100 mm | |
| Materiał koła/rolki | ogumienie pełne | |
| Zakres zastosowania | Stoły warsztatowe | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 1 250 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Nośność powierzchniowa | 400 kg | |
| Masa | 122,7 kg | |
| Korpus | tak | |
| Z imadłem | nie | |
| Mobilność | +++ | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 923734 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406086251 | |
| Numer producenta | 923734 1250 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |