• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Arbetsbänk med åtverk, utan höjdjusteringsapparat och skruvstycke, med Multiplex-bokskiva, 20×20G, Skivans längd: 1250mm

Art-nr.: 923734 1250
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
1250
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 50

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådor med individuell låsning Enhands
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 250 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul utan broms 2
hjul-⌀ fast hjul 100 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 100 mm
Material hjul Massivt gummi
Antal lådor 1
Antal dörrar 2
maximal bärförmåga hjulunderrede 400 kg
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva oljad
ComfortClose Nej
Stötfångare Nej
Skjuthandtag Nej
sänkbar Ja
vikt 122,7 kg
Produktslag mobil arbetsbänk

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 923734 1250
EAN/GTIN 4062406086251
Tillverkarens nummer 923734 1250
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor förhindrar att lådorna öppnas under transport. Åkanordning med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul ⌀ 100 mm med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken lyfts och sänks likformigt med hjälp av 2K-Haptoprene®-handtaget, vilket ger full stabilitet på användningsplatsen samt lättare transport. Åkanordningen kan belastas med upp till 400 kg (arbetsbänk med innehåll). Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Låsbara med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75
Dörrhöjd mm: 425
Dörrhöjd skruvstyckhurts mm: 575

Lackering:

Stomme, stödben och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit 7016, åkanordning alltid antracit RAL 7016 (kan inte konfigureras), pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Warning:

Avsedd användning
  • Får bara modifieras och byggas om med godkända tillbehör från Hoffmann Group.
  • För industriell användning inomhus. Använd arbetsbänken på ett torrt och fast underlag.
  • Utdragslådor till förvaring av verktyg.
  • Upplagshylla för förvaring av arbetsstycken och verktyg.

Olämplig användning
  • Stå eller sitt inte på arbetsbänken. Transportera inga personer.
  • Använd inte utrustningen i områden som lutar uppåt eller nedåt.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Utsätt inte skåpet för vatten, nederbörd och smuts.
  • Använd inte arbetsbänken i områden med löst och ej hårdgjort underlag.
  • Överbelasta inte arbetsbänken, arbetsskivan, utdragslådorna och upplagshyllan.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.