Stół warsztatowy z konstrukcją przejezdną, wysokość 950 mm blat ciemny Eluplan, 20×20G, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 923677 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1500
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Podstawa
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska; Rosja
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana Gestell; Korpus; Gestell; Korpus; Schubladenfront
Materiał Z blachy stalowej
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor szare; szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Wys. całkowita 950 mm
Rodzaj regulacji wysokości mechaniczne
Liczba korpusów 2 szt.
Pozycja korpusu strona lewa; strona prawa
Wysokość użytkowa korpusu 625 mm; 625 mm
Szerokość korpusu 600 mm; 600 mm
Głębokość korpusu 700 mm; 700 mm
Możliwość zamknięcia Tak; Tak
Z centralnym zamkiem tak; tak
Typ zamka Zamek patentowy; Zamek patentowy
Szerokość podstawy 1 300 mm
Głębokość podstawy 700 mm
Szerokość płyty 1 500 mm
Głębokość płytki 750 mm
Grubość płyty 50 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 20
Głębokość w G 20
Materiał płyty Eluplan
Okładzina blatu Eluplan
Powierzchnia płyty Lakier bezbarwny
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne nie
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 100 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Zakres zastosowania Stoły warsztatowe
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości Tak
Szerokość całkowita 1 500 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Maks. nośność 400 kg
Nośność powierzchniowa 400 kg
Z możliwością ustawienia rzędami tak
Masa 141 kg
Korpus Tak
Stojaki Tak
Z blatem roboczym / pokrywą Tak
Mobilne Tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923677 1500
EAN / GTIN 4062406086121
Numer producenta 923677 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy w stabilnej konstrukcji stalowej, z belką z rury 4-kątnej, szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konstrukcja przejezdna z 2 kołami skrętnymi i 2 kołami stałymi ⌀ 100 mm z okładziną gumową. Dzięki 2-komponentowemu uchwytowi Haptoprene® stół można równomiernie podnosić lub opuszczać, co zapewnia jego stabilne ustawienie w warsztacie lub łatwy transport. Maksymalne obciążenie konstrukcji jezdnej 400 kg (stół wraz z zawartością). Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Obudowa szuflad 24G, zamykana centralnie zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Wysokość frontu szuflad z boku mm: 75
Wysokość drzwiczek z boku mm: 525
liczba półek o regulowanej wysokości: 2

Powłoka lakiernicza:

Korpus, segmenty nóg i korpus szuflad, szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, zestaw kół zawsze antracyt RAL 7016 (bez możliwości konfiguracji), lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym. Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.