Pracovní stůl s pojízdnou základnou, výška 950 mm s tmavou deskou Eluplan, 20×20G, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 923677 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1500
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Podstavec
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Gestell; Korpus; Gestell; Korpus; Schubladenfront
Materiál Ocelový plech
Zásobování energií Síťový provoz
Barva šedá; šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Celková výška 950 mm
Typ přestavení výšky Mechanický
Počet těl 2 ks
Poloha tělesa vlevo; vpravo
Korpus užitná výška 625 mm; 625 mm
Korpus šířka 600 mm; 600 mm
Korpus hloubka 700 mm; 700 mm
Uzamykatelné ano; ano
Centrální zamykání ano; ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek; Cylindrický zámek
Podstavec šířka 1 300 mm
Podstavec hloubka 700 mm
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 20
Hloubka v G 20
Materiál deska Eluplan
Povrchová vrstva destičky Eluplan
Povrch deska Lakování bezbarvým lakem
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Rozsah použití Pracovní stůl
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 500 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost max. 400 kg
Nosnost plošně rozložená 400 kg
Možnost instalace do řady ano
Hmotnost 141 kg
Korpus ano
Podstavec ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923677 1500
EAN / GTIN 4062406086121
Číslo výrobce 923677 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky, 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Otevírání jednotlivých zásuvek brání otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky ⌀ 100 mm, s gumovým potahem běhounu. Pracovní stůl je rovnoměrně zdvihán či spouštěn pomocí rukojeti z dvousložkového materiálu 2K Haptoprene®, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. snadná přeprava. Podvozek zatížitelný do 400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Zásuvkový blok 24G s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky na každé straně mm: 75
Výška dvířek na každé straně mm: 525
Počet výškově nastavitelných polic: 2

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, pojízdná základna vždy antracitová šedá RAL 7016 (nelze konfigurovat), práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Warning:

Stanovené použití
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.