Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Listwa mediów z 2 gniazdami wtykowymi 250 V, pasują do typu: 2000

Nr art.: 923401 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923401 2000
EAN / GTIN 4045197686558
Numer producenta 923401 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z kablem i wtyczką. Moduły lub osłony mogą być dowolnie zmieniane lub ustawiane.

Pasuje do:

słupków nośnych nr 923000. Montaż przez zawieszanie.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka!