Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Trägersäulen, Höhe: 200mm

Artikel-Nr.: 923000 200

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923000 200
EAN / GTIN 4045197720498
Herstellernummer 923000 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus robustem Stahlblech. Barrierefreie Arbeitsfläche, da Anbringung ohne Knotenblech. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module wie Lochwand, Ablageboden etc. Trägersäule mit seitlichen Öffnungen für Kabeldurchführung. Lieferung erfolgt paarweise.

Passend für:

Workstation und Eck-Arbeitsplatz.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Die Größe 200 ist nur für Medienschiene, Ablageboden und Multifix geeignet.
Keine Aufnahme von Tragarm-Paaren möglich.