{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MAIDU | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | czarny | |
| Rozmiar UE | 45 | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20347 | |
| Materiał wierzchni | Materiał siatkowy; Mikrowłókna | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Właściwości antystatyczne | tak | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| Klasa ochrony | O1 | |
| Zapięcie | Sznurowadło | |
| Właściwość obuwia | Wyjmowana wkładka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu | |
| Wykonanie chwytu | Nisko | |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Numer artykułu | 92250-45 | |
| EAN / GTIN | 4030839317976 | |
| Numer producenta | 92250-45 | |
| Numer L | L00790 2952 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |