{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | APACHE | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czarny; Białe | |
| Rozmiar UE | 42 | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20347 | |
| Materiał wierzchni | Materiał siatkowy; Mikrowłókna | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Właściwości antystatyczne | tak | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| Klasa ochrony | O1 | |
| Właściwość obuwia | Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu | |
| Wykonanie chwytu | Nisko | |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Numer artykułu | 92220-42 | |
| EAN / GTIN | 4030839317853 | |
| Numer producenta | 92220-42 | |
| Numer L | L00790 2897 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |