Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stanowiska robocze o elektrycznie regulowanej wysokości (4 kolumny podnośne) nośność całkowita do 1000 kg, Typ: 1500

Nr art.: 920316 1500

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 1 000
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektrycznie
  • grubość płyty: 50
  • kompensacja wysokości: 25

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 1 000 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektrycznie
grubość płyty 50 mm
kompensacja wysokości 25 mm
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 740 mm - 1 140 mm
szerokość 1 500 mm
głębokość 700 mm
długość blatu 1 500 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 50 mm
zasada regulacji wysokości kompletna konstrukcja
płynna regulacja wysokości tak
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 250 V
Siła nośna przy długotrwałym obciążeniu 750 kg
Nośność maksymalna 1 000 kg
materiał blatu Bukowy multipleks
Powierzchnia płyty roboczej Lakier bezbarwny
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci tak
masa 86 kg
Rodzaj produktu Stół roboczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920316 1500
Numer producenta 920316 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podstawa z podnośnikiem z eloksalowanego aluminium. Z usztywnieniem poprzecznym dla stabilizacji. Płyta o grubości 50 mm z bukowego multipleksu, klejonego wodoodpornie. Bezstopniowa regulacja wysokości w zakresie 740–1140 mm, możliwość szybkiej i łatwej obsługi na panelu. Panel obsługi z funkcją pamięci dla 3 różnych wysokości roboczych.

W dostawie:

4 śruby do regulacji ustawienia.

Powłoka lakiernicza:

Podstawa z aluminiowym modułem podnoszenia i rurą stalową lakierowaną proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016, lakier proszkowy.

Zalecenie:

ergonomiczna praca w pozycji siedzącej i stojącej!

Wskazówka:

Można montować jedynie obudowy o wysokości do 500 mm pod blatem roboczym.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do ergonomicznej pracy w pozycji siedzącej i stojącej.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
  • Do użytkowania na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie można łączyć z obudowami o wysokości przekraczającej 500 mm.
  • Nie ustawiać w rzędzie bez osłon blaszanych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.