Stanowiska robocze eLevel+ z jasnym blatem Eterlux, długość: 1000mm

Nr art.: 920024 1000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Regulacja wysokości stanowiska pracy: 700-1000
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 250
  • Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości: elektrycznie
  • grubość płyty: 40

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości stanowiska pracy 700-1000 mm
nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 250 kg
Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości elektrycznie
grubość płyty 40 mm
kompensacja wysokości 25 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
model eLevel+
Seria Stanowisko robocze
Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do 700 mm - 1 000 mm
Wysokość ze ścianką tylną 1 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 800 mm
długość blatu 1 000 mm
głębokość blatu 700 mm
grubość blatu 40 mm
zasada regulacji wysokości tylko z blatem roboczym
płynna regulacja wysokości tak
Typ wtyczki wejściowej F
napięcie znamionowe 250 V
materiał blatu Eterlux
okładzina blatu Eterlux (melamina / żywica fenolowa)
grubość okładziny 2,7 mm
Powierzchnia płyty roboczej Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę
Kolor powierzchni płyty roboczej jasnoszary
panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci tak
masa 78 kg
Rodzaj produktu Stół roboczy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920024 1000
EAN / GTIN 4062406119546
Numer producenta 920024 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowiska robocze eLevel+ z płynną, elektryczną regulacją wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. Regulacja pozwala na dostosowanie wysokości blatu.

Powłoka lakiernicza:

Segment nógantracytowy RAL 7016, bez możliwości konfiguracji.
Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, bez możliwości konfiguracji.
Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.

Wskazówka:

  • Przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem roboczym należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 500 mm.
  • Uwaga: w przypadku ustawiania szeregowego stosować osłony blaszane nr 920350 (niebezpieczeństwo zmiażdżenia).

Wielkości z .../2 są montowane z alternatywnym podnośnikiem. Dane techniczne są podobne do poprzednich podnośników, niewielkie różnice. Panel sterowania przy tych wielkościach wygląda inaczej, ale ma te same funkcjonalności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do ergonomicznej pracy w pozycji siedzącej i stojącej.
  • Stosować wyłącznie w pomieszczeniach.
  • Do użytkowania na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stanowisku roboczym Workstation.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie można łączyć z obudowami o wysokości przekraczającej 500 mm.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.