{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
| Regulacja wysokości stanowiska pracy | 700-1000 mm | |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 250 kg | |
| Wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | elektrycznie | |
| grubość płyty | 40 mm | |
| kompensacja wysokości | 25 mm | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| model | eLevel+ | |
| Seria | Stanowisko robocze | |
| Zakres regulacji wysokości (górna krawędź blatu) od–do | 700 mm - 1 000 mm | |
| Wysokość ze ścianką tylną | 1 000 mm | |
| szerokość | 1 000 mm | |
| głębokość | 800 mm | |
| długość blatu | 1 000 mm | |
| głębokość blatu | 700 mm | |
| grubość blatu | 40 mm | |
| zasada regulacji wysokości | tylko blat roboczy | |
| płynna regulacja wysokości | tak | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| materiał blatu | Eluplan | |
| okładzina blatu | Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum) | |
| grubość okładziny | 2 mm | |
| Powierzchnia płyty roboczej | Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło | |
| Kolor powierzchni płyty roboczej | ciemno szary | |
| panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci | tak | |
| masa | 78 kg | |
| Rodzaj produktu | Stół roboczy |
| Numer artykułu | 920022 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119515 | |
| Numer producenta | 920022 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |