Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Workstation eLevel z ciemnoszarą okładziną Eluplan, długość: 1000mm

Nr art.: 920011 1000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920011 1000
EAN / GTIN 4045197685179
Numer producenta 920011 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowisko robocze eLevel − płynna, elektryczna regulacja wysokości. Regulacja odbywa się za pomocą elektronicznego panelu obsługi. Panel obsługi z wyświetlaczem i funkcją pamięci. W wyniku regulacji zostaje dostosowana wysokość całego stanowiska pracy.

Powłoka lakiernicza:

Segment nóg szary mysi RAL 7005, bez możliwości konfiguracji.
Kolumna podnośna z eloksalowanego aluminium, bez możliwości konfiguracji.
Ściana boczna i tylna szary jasny RAL 7035, lakierowane proszkowo, z możliwością zmiany koloru.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Wskazówka:

  • przy zastosowaniu obudów przykręcanych pod blatem należy uwzględnić, że obudowa nie może przekroczyć maksymalnej wysokości 540 mm;.
  • uwaga: przy ustawianiu szeregowym stosować osłony blaszane nr 920059 (zagrożenie zgnieceniem).