Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Workstation eLevel s tmavě šedým potahem Eluplan, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 920011 1000

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920011 1000
EAN / GTIN 4045197685179
Číslo výrobce 920011 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stanice eLevel plynule elektricky nastavitelná. Výškové nastavení pomocí elektronického ovládacího panelu. Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí. Při jeho obsluze se upraví výška celého pracoviště.

Lakování:

Noha myší šedá RAL 7005, nelze konfigurovat.
Zvedací sloup eloxovaný hliník, nelze konfigurovat.
Boční a zadní stěna světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak, možnosti konfigurace.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Poznámka:

  • Dbejte prosím při použití plášťů pro přišroubování pod pracovní desku na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 540 mm.
  • Pozor: Při umístění v řadě použijte prosím střižné plechy č. 920059 (nebezpečí zhmoždění).