Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Moduły podstawowe z płytą eluplan, 40 mm, szerokość mm / model: 20004AB

Nr art.: 920000 20004AB

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość mm / model Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920000 20004AB
EAN / GTIN 4045197168566
Numer producenta 920000 20004AB
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podstawa z rury stalowej 60×40×2 mm, z kanałami kablowymi i tulejkami przepustowymi. Śruby do regulacji wysokości (zakres regulacji 25 mm). Wysokość blatu regulowana w zakresie od 700 do 920 mm, co 25 mm. Opcja z hydrauliczną regulacją wysokości (nośność maksymalna 300 kg). Zakres regulacji 720-920 mm za pomocą korby ręcznej albo silnika elektrycznego 230 V z włącznikiem impulsowym. Alternatywnie blat z Eluplanu albo Eterluxu. Blok szuflad z blachy stalowej, z zamkiem patentowym, centralny zamek i blokada wysuwu szuflad. Szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami listwowymi i paskami do opisu. Prowadnice szuflad na cichobieżnych rolkach ⌀ 28 mm, z tworzywa Delerin 100, o bardzo dobrych właściwościach tłumiących, wysuwane do 90%, nośność do 100 kg. Wewnątrz listwy szczelinowe na przegródki.
Okablowanie: zintegrowane kanały kablowe, przepusty kablowe i zdejmowane osłony boczne umożliwiają łatwe i dokładne ułożenie kabli. Po obróceniu osłony bocznej o 180°, uzyskuje się dodatkowe przepusty kablowe.
Blaty z eluplanu: grubość 40 mm Nadają się do laboratoriów i wydziałów elektrycznych oraz na techniczne stanowiska pracy. Jasnoszara, marmurkowa okładzina z tworzywa sztucznego,odporna na ścieranie i uderzenia. Warstwa środkowa z rdzeniem drewnianym ST i układ krzyżowy zapobiegają paczeniu się blatu. Okładzina jest antystatyczna, odporna na działanie słabych kwasów i ługów oraz krótkotrwale odporna na temperaturę do 250 °C. Twarda i elastyczna powierzchnia nadaje się szczególnie do delikatnych części. Krawędzie z jasnoszarym obrzeżem z tworzywa ABS.
Regulacja wysokości: w zakresie 200 mm, co 25 mm (nr 920000/920010)
Moduł podstawowy z 2 blokami szuflad o wys. użytk. 460 mm. Wyposażenie szuflad zob. tabela.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie): 60; 80; 120; 200 mm
szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 60; 80; 100; 100; 120 mm

Powłoka lakiernicza:

Dwa kolory: szary jasny RAL 7035/niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.