Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Unitate de bază cu blat Eluplan, 40 mm, Lăţime mm / model: 20004AB

Cod articol.: 920000 20004AB

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime mm / model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 920000 20004AB
EAN / GTIN 4045197168566
Număr producător 920000 20004AB
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Soclu din ţeavă de oţel 60×40×2 mm, cu paturi integrate de cabluri şi treceri pentru cabluri. Cu şuruburi de egalizare a înălţimii (domeniu de reglare 25 mm). Înălţimea suprafeţei de lucru este reglabilă între 720 − 920 mm la intervale de 25 mm. Opţional cu reglare hidraulică a înălţimii (capacitatea maximă de încărcare 300 kg). Interval de reglare 720 − 920 mm cu ajutorul unei manivele manuale sau cu electromotor 230 V cu comutator pas cu pas. La alegere cu blat de lucru Eluplan sau Eterlux. Unitate de depozitare cu sertare din tablă de oţel cu încuietoare cilindrică, închidere centrală şi blocaj pentru deschiderea sertarelor. Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat. Ghidajul sertarului cu role cu coeficient redus de frecare ⌀ 28 mm din Delrin 100 cu proprietăţi foarte bune de amortizare şi funcţionare foarte silenţioasă − extensibil până la 90% − cu posibilitate de încărcare de până la 100 kg. Pe părţile interioare se află benzi perforate pentru compartimentare.
Pozarea cablului: Paturi de cabluri integrate, treceri pentru cabluri şi acoperiri laterale pentru suspendare permit o pozare uşoară şi clară a cablului. Dacă acoperirea laterală se prinde răsucită la 180°, atunci se obţin treceri suplimentare pentru cabluri.
Blaturi de lucru Eluplan: grosime 40 mm. Recomandate pentru lucrări de laborator şi electronice, precum şi pentru staţii tehnice de lucru. Strat de acoperire din plastic gri deschis marmorat, suprafaţă rezistentă la frecare şi lovire. Un strat central pe miez de lemn ST şi o mişcare în sens opus garantează un blat de lucru fără distorsiuni. Stratul de acoperire este antistatic, rezistent la acizii slabi şi leşii, precum şi la temperaturi de până la cca. 250°C pentru o durată scurtă de timp. Suprafaţa dură este recomandată în special pentru piese sensibile. Muchii acoperite pe toate părţile cu bandă de laminare ABS gri deschis.
Reglare pe înălţime: 200 mm domeniu de reglare la intervale de 25 mm (Cod 920000 / 920010)
Unitate de bază cu 2 carcase de sertare cu înălţime utilă de 460 mm. Pentru echiparea cu sertare consultaţi tabelul.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga): 60; 80; 120; 200 mm
Înălţime frontală a sertarului (dreapta): 60; 80; 100; 100; 120 mm

Culoare:

În două culori: gri deschis RAL 7035 / albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Pentru elemente de compartimentare pentru sertare, consultaţi Cod 960030 − 960180.
  • Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod 960900 − 961290.