KNIPEX 92 22 07 Pinceta uniwersalna 125 mm

Nr art.: 92 22 07
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt końcówki Spiczaste
Położenie końcówki proste
Materiał końcówki stal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pęseta
Z uchwytem nie
Właściwości właściwości antymagnetyczne; przewodzący; stal nierdzewna
Materiał Stal szlachetna (INOX)
Powierzchnia matt
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 125 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92 22 07
EAN / GTIN 4003773054689
Numer producenta 92 22 07
Numer L L70010 858
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

92 22 07 Pinceta uniwersalna Wysokiej jakości narzędzia uniwersalne: pincety uniwersalne zapewniają szeroki wybór różnych typów uchwytów i kształtów końcówek. Antymagnetyczne, bardzo odporne na korozję i idealne do wszystkich wymagających zastosowań standardowych. - : 0,2mm - Szerokość końcówki (B): 0,25mm - : tak   - : nie   - izolowane wg VDE: nie   - Branże: Przemysł Dla elektroników

Cecha szcz.:

  • Surface: matt finish
  • Finish: straight
  • Tips width (A): 0.2mm
  • Tips width (B): 0.25mm
  • Tweezers tip version: needle-point
  • Corrosion-resistant: yes
  • Acid resistance: very good
  • ESD-tested: no
  • VDE tested: no
  • Sectors: Industry electronics
  • Magnetic: non-magnetisable (80%)
  • matt finish