Hak ładunkowy, liczba wideł / nośność t: 1/1

Nr art.: 919975 1/1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wideł / nośność t Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 390 mm
szerokość 300 mm
głębokość 180 mm
wysokość wewnętrzna kieszeni 68 mm
szerokość wewnętrzna kieszeni 168 mm
nośność 1 000 kg
masa 9 kg
Rodzaj produktu Hak ładunkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919975 1/1
EAN / GTIN 4052462017931
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Hak ładunkowy do bezpiecznego chwytania i transportu dużych ciężarów. Do nasadzania na widły wózka. Stabilna konstrukcja stalowa. Z zabezpieczeniem przez ześlizgnięciem i hakiem wirowym.
Podnoszenie 1 widłami lub dźwigiem.

Powłoka lakiernicza:

Pomarańczowo-żółta RAL 2000, lakierowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka