{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Altura | 390 mm | |
| Largura | 300 mm | |
| Profundidade | 180 mm | |
| Dimensões interiores de entrada, altura | 68 mm | |
| Dimensões interiores de entrada, largura | 168 mm | |
| Capacidade de carga | 1.000 kg | |
| Peso | 9 kg | |
| Tipo de produto | Gancho de carga |
| Número do artigo | 919975 1/1 | |
| EAN/GTIN | 4052462017931 | |
| Fabricante/responsável | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |