{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| Farbton, blau | Brillantblau | |
| Farbe | blau | |
| Einfahrtaschen Maß D D | 72 mm | |
| Einfahrtaschen Maß A A | 194 mm | |
| Einfahrtaschen Maß C C | 727 mm | |
| Einfahrt-Innenmaß Breite | 194 mm | |
| Einfahrtaschen-Abstand B B | 327 mm | |
| Einfahrt-Innenmaß Höhe | 72 mm | |
| Ablasshahn Ausführung | Ablasshahn mit Sieb | |
| Produktart | Kippbehälter | |
| Einfahrtaschen | ja | |
| Anzahl Räder | 4 | |
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
| Durchmesser Rad | 200 mm | |
| Material Rad | TPE | |
| Kastenmaß Länge | 1 321 mm | |
| Kastenmaß Höhe | 735 mm | |
| Länge | 1 458 mm | |
| Breite | 855 mm | |
| Kastenmaß Breite | 794 mm | |
| Höhe | 1 099 mm | |
| Schüttkanten Höhe mit Rollen | 843 mm | |
| Tragfähigkeit | 750 kg | |
| Volumen | 600 l | |
| Kippmechanismus | manuell | |
| Eigenschaften | Kippsicherung; mit Ablasshahn; öldicht verschweißt | |
| Einsatzbereich | für Flüssigkeiten | |
| Norm | EN 1757-3 | |
| Gewicht | 95 kg |
| Artikelnummer | 919920 600 | |
| EAN / GTIN | 4017976147031 | |
| Herstellernummer | 4703A | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |