Wózki skrzyniowe 5-poziomowe, Typ: 5393

Nr art.: 919882 5393
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Składane nie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu rura stalowa
Z drzwiami tak
Materiał drzwi siatka druciana
Wersja drzwi Drzwi 2-skrzydłowe
Typ zamka Zasuwnica z klamką odchylaną
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 292 mm; 582 mm; 882 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyty o konstrukcji sandwich
Szerokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 780 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 90
z regulacją wysokości tak
Regulacja wysokości co 100 mm
Szerokość użytkowa 1 200 mm
Głębokość użytkowa 780 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki kółka TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników
Maks. nośność 750
Szerokość łącznie Bg 1 370 mm
Głębokość całkowita Tg 845 mm
Wysokość całkowita Hg 1 792 mm
Masa 175 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919882 5393
EAN / GTIN 4017976019178
Numer producenta 5393
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja z kątowników, z rurowym uchwytem do pchania. Ścianki czołowe,1 ścianka wzdłużna i dach wypełnione siatką drucianą o oczkach 40×40×4 mm, spawane. Zasuwnica z obrotową dźwignią i zamkiem patentowym. 1 półka stała i 4 wyjmowane z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową. Półki wkładane co 100 mm. Dolna półka nieregulowana. 2 koła skrętne i 2 stałe (z hamulcem) i ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi. Centralny układ hamulcowy TOTALSTOP na kołach skrętnych.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.