Chariot fermé 5 plateaux 5393

Réf.: 919882 5393
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Réglage en hauteur au pas: 100

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 100
Type 5393
Hauteur 1 792 mm
Largeur 1 370 mm
Profondeur 845 mm
Largeur plateau 1 200 mm
Prof. plateau 780 mm
Hauteur plateau 1 292 mm
Hauteur plateau 2 582 mm
Hauteur plateau 3 882 mm
Hauteur plateau 4 1 182 mm
Hauteur plateau 5 1 482 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 200 mm
Charge admissible par tablette 90 kg
Charge admissible totale 750 kg
Matériau tablette Panneaux sandwich avec surface décor hêtre
Matériau roue TPE
Poignée oui
Poids 175 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 919882 5393
EAN / GTIN 4017976019178
Réf. fabricant 5393

Description

Exécution:

Conçu en acier à cornière avec poignée tubulaire. Ridelles frontales, 1 paroi longitudinale et toit en treillis métallique 40×40×4 mm, complètement soudé. Fermeture par barre verticale avec levier pivotant et cadenas à cylindre.1 plateau fixe et 4 plateaux amovibles en panneau dérivé du bois avec surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes. Système de freinage central TOTALSTOP sur les roulettes directrices.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires