Docierać 150 mm 40-10-2 11D39C50B52AL

Nr art.: 91963
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uziarnienie 39
Materiał ścierny diament
Średnica 150 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Docierak ręczny
Platformy kształt okrągły
Spoiwo Żywica syntetyczna
Typowe zastosowanie Ściąganie
Do materiału metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 91963
EAN / GTIN 9003170919630
Numer producenta 91963
Numer L L50140 582
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Płytki do okrawania i docierania na bazie żywicy syntetycznej stosuje się głównie do okrawania i docierania bardzo twardych materiałów.
  • Dlatego służy przede wszystkim do zdzierania ostrzy z węglika spiekanego.
  • Produkt ten jest dostępny wyłącznie w wersji z ziarnem diamentowym o wielkości D35.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: 40 – 10 – 2
  • Wymiary: B = 150

Zaleta:

  • Nadaje się do bardzo twardych materiałów
  • Mieszanka wysokiej jakości ziaren diamentowych

Zastosowanie:

  • Do okrawania i docierania bardzo twardych materiałów, przede wszystkim do szlifowania ostrzy z węglików spiekanych

Materiał:

  • z węglików spiekanych

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do okrawania i docierania bardzo twardych materiałów, przede wszystkim do szlifowania ostrzy z węglików spiekanych