Spectacles uvex pheos s Clear sv ext.

Nr art.: 9192282
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
Oznaczenie producenta uvex pheos
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy U
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Właściwości ramy Dobra wentylacja oczu; Długość pałąka regulowana; Możliwa wkładka korekcyjna
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki U
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K; N; T
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9192282
EAN / GTIN 4031101560298
Numer producenta 9192282
Numer L L01660 725
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex pheos is not just a pair of safety spectacles: With their modern fashion look, they are a welcome companion in everyday working life. Behind the attractive design is innovative safety eyewear technology: The centrepiece is the duospheric lens, which not only offers a large field of vision, but is also particularly scratch-resistant on the outside and permanently fog-free on the inside thanks to the high-quality uvex supravision coating technology. With an additional frame and headband, the uvex pheos can be extended to form a set depending on the area of application.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • najnowocześniejsze okulary ochronne o modnym wyglądzie, wyposażone w soczewki o technologii dwusferycznej
  • całkowicie bezmetali
  • wersja wąska
  • dostępne również w standardowym rozmiarze
  • Kolory ram: czarny, szary
  • bezbarwna szyba do komputera

Cechy zapewniające komfort

  • odporne na zarysowania na zewnątrz, trwale zapobiegające parowaniu wewnątrz (uvex supravision extreme)
  • mniejszy rozmiar zapewniający idealne dopasowanie dla osób o węższych głowach – bez utraty bezpieczeństwa
  • miękkie, antypoślizgowe końcówki kabłąków (technologia uvex duo component) zapobiegają powstawaniu odleżyn
  • bardzo szerokie pole widzenia bez ramki
  • Smukła konstrukcja pałąków pozwala na wygodne noszenie nauszników ochronnych, hełmu i czapki ochronnej

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 F CE – 2C-1,2 W 1 FKN CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400
  • dodatkowa ochrona brwi dzięki funkcji Eye plus Protection, czyli fazowaniu w górnej części

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos s
  • Rodzaj produktu: Okulary z kabłąkiem
  • Oznaczenie elementu nośnego: W 166 FT CE
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: nie dotyczy
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)