Crochet supplémentaire, Longueur utile: 75mm

Réf.: 918604 75
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur argent
Hauteur utile 75 mm
Type de produit Crochet
Matériau acier
Poids 0,16 kg

Identification et classification

Référence article 918604 75
EAN / GTIN 4062406098094
Réf. fabricant 918604 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier galvanisée.

Adapté(s) pour:

A accrocher dans les traverses 918603 réf. 920.