{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Wkładka | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Einlegeboden | |
| Materiał | drewno; Z blachy stalowej | |
| Szerokość | 1 000 mm | |
| Głębokość | 700 mm | |
| Maks. nośność | 200 kg | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | półki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 918575 700 | |
| EAN / GTIN | 4045197613530 | |
| Numer producenta | 918575 700 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |