Wózki piętrowe TS9 z 4 poziomami ładunkowymi, Typ: TS94

Nr art.: 918560 TS94
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Regulacja wysokości co: 130

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 130 mm
typ TS94
wysokość 1 835 mm
szerokość 1 225 mm
głębokość 610 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm
moduł regulacji wysokości 130 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 200 mm
nośność półki 75 kg
nośność całkowita 500 kg
materiał kółka ogumienie pełne
uchwytem. tak
masa 64 kg
Norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek piętrowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918560 TS94
EAN / GTIN 4045197684448
Numer producenta 918560 TS94
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa, dodatkowe półki z płyty z materiału drewnopochodnego z powierzchnią w kolorze antracytu odporną na zarysowania. Możliwość regulacji co 130 mm. Boczny uchwyt z wkładką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe półki nr 918577.
Ścianka z blachy perforowanej nr 918580.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.