Wózki stołowe z powierzchnią ładunkową z regulowaną wysokością TA9, Typ: TA92

Nr art.: 918557 TA92
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta TA92
Kolor szare; srebrna
Z uchwytem do pchania tak
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 890 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 195 mm
Nośność półki górnej 200
Z regulacją wysokości tak
Wysokość min. 680 mm
Wysokość maks. 970 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki kółka TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja stalowa
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie 1 040 mm
Głębokość całkowita 509 mm
Masa 66 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 918557 TA92
EAN / GTIN 4045197885319
Numer producenta 918557 TA92
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa, platforma z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Ręczna regulacja wysokości korbą. Powierzchnia ładunkowa unoszona i opuszczana przez 4 mechaniczne kolumny wrzecionowe. Uchwyt z wkładką Haptoprene® wykonany z polipropylenu odpornego na uderzenia, odchylany do góry w celu umożliwienia użycia korby ręcznej. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik z TPE niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna i antracytowa, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości montażu ścianki perforowanej.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • W celu załadunku i po odstawieniu zablokować kółka skrętne, zaciągając hamulce postojowe.
  • Zabezpieczyć ładunek przed upadkiem. Osoby niebiorące udziału w transporcie muszą być oddalone od urządzenia transportowego o 60 cm.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie transportować osób.
  • Do przeciągania urządzenia transportowego nie używać pojazdu mechanicznego.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.