Transportni voziček z višinsko nastavljivo tovorno površino TA9, Tip: TA92

Št. art.: 918557 TA92
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip TA92
Območje nastavljanja višine 680 mm - 970 mm
Širina 1.040 mm
Globina 509 mm
Širina površine 890 mm
Globina tovorne površine 500 mm
Višina spodnje tovorne površine 195 mm
⌀ koles 125 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 200 kg
Maksimalna nosilnost 250 kg
Masa 67,6 kg
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918557 TA92
EAN/GTIN 4045197885319
Številka proizvajalca 918557 TA92
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam. Z ročico ročno nastavljivo po višini. Tovorna površina se pri tem s 4 mehanskimi vretenastimi dvižnimi stebrički premika navzgor in navzdol. Ročaj z vložkom Haptoprene® iz prevleke iz polipropilena, odpornega proti udarcem, ki ga je mogoče za aktiviranje ročice preklopiti navzgor. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Lakiranje:

Srebrna in antracitna, prašnata barva.

Opomba:

Iz varnostnih razlogov ni mogoča namestitev luknjaste stene.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.
  • Za nalaganje in po zaustavitvi blokirajte kolesa za zavijanje z aktiviranjem pakirnih zavor.
  • Tovor zavarujte pred padcem. Osebe, ki niso vključene v prevoz, morajo biti od transportne naprave oddaljene 60 cm.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Transportne naprave ne vlecite z motornim vozilom.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne prekoračite največje dovoljene nosilnosti.
  • Ne izpostavljajte udarcem, trkom ali težkim bremenom.