Tyrolit vibrating stone slab jointing stone 60x15x160 454A500 D2 B hss/carbide

Nr art.: 917288
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 917288
EAN / GTIN 9003179172883
Numer producenta 917288
Numer L L50140 1612
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • To achieve the highest planing quality, micro-size planer heads are levelled with jointing stones.
  • Products from Tyrolit achieve optimum dressing effects.
  • It is possible to level HSS and tungsten carbide planer knives with this product.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 45m/s
  • Specification: 454A 500 D2 B22
  • Main dimension: B x C x L = 60 x 15 x 160

Zaleta:

  • Cool grinding
  • Good profiling

Zastosowanie:

  • For levelling planer heads made from tungsten carbide and HSS

Materiał:

  • HSS/Tungsten carbide
  • HSS/Tungsten carbide

Pasuje do:

  • Saw sharpening tools

Wskazówka:

  • For levelling planer heads made from tungsten carbide and HSS