Piatră de îmbinare legată cu rășină 60x15x160 mm 454A500D2B22 HM/HSS

Cod articol.: 917288
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 917288
EAN / GTIN 9003179172883
Număr producător 917288
L-Număr L50140 1612
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pentru a obține cele mai înalte calități de rindeluire, capetele de rindeluire din gama µ sunt nivelate cu pietre de îmbinare. Produsele Tyrolit obțin efecte optime de nivelare. Acestea pot fi utilizate pentru nivelarea lamelor de rabotare HSS și din carbură.

Caracteristică:

  • Formă: 54SCHP PLACĂ DE PIATRĂ DE ROSTURI
  • Granulația: 500
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 454A 500 D2 B22
  • Dimensiuni (L x C x L): 60 x 15 x 160 mm
  • Diametru: 60 mm
  • Concentrație: 15 mm
  • Alezaj: 160 mm
  • Compatibilitatea materialelor: HSS, carbură

Avantaj:

  • Rectificare rece
  • Capacitate bună de profilare

Aplicaţie:

  • Pentru nivelarea capetelor de rabotare din carbură și HSS

Material:

  • HSS/carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de ascuțit ferăstraie

Notă:

  • Pentru nivelarea capetelor de rabotare din carbură și HSS