Grzechotka zapadkowa ∙ wersja krótka ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 199 mm

Nr art.: 916K
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
Oznaczenie producenta Umschaltknarre ∙ kurz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Rozmiar gniazda wyjściowego, 4-kątne 1/2 cala
Min. kąt roboczy 12 stopni
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość całkowita 199 mm
Kolor czarny; Turkusowy
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 30
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Z wypychaczem nie
Obciążenie ciągłe 300 Nm
Napęd Uchwyt
Człon 4-kątne
Funkcja teleskopowania nie
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916K
EAN / GTIN 4000896155736
Numer producenta 916K
Numer L L60140 1962
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Only 199 mm short, in compact design of a Outside square 10 = 3/8 inch ratchet
  • Maximum torque: 300 Nm
  • Short design
  • Number of teeth: 30 (Opening angle 12°)
  • With locking ball
  • HAZET 2-component handle
  • Surface: chrome-plated, polished
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Output: Square, solid 12.5 mm (1/2 inch)
  • Dimensions / length: 199 mm
  • Net weight: 0.26 kg
  • For manual operation