Kort ∙ omvendbar ratchet

Art.-nr.: 916K
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Umschaltknarre ∙ kurz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Størrelse, udgang, firkant 1/2 tomme
Arbejdsvinkel min. 12 grader
Egenskaber, greb ergonomisk; skridsikker
Længde i alt 199 mm
Farve sort; turkis
Produkttype Skraldenøgle
Antal tænder (spærre) 30
Ændring af omdrejningsretning omskifterhåndtag
Med uddriver nej
Varig belastningsevne 300 Nm
Drev greb
Udgang firkant
Teleskopfunktion nej
Materiale, værktøj krom-vanadium-stål
Overflade, værktøj forkromet
Standard DIN 3122
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 916K
EAN/GTIN 4000896155736
Producentnummer 916K
L-nummer L60140 1962
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort version kun 199 mm i kompakt størrelse af en ydre firkant 10 = 3/8 tommer skralde
  • Maksimalt drejningsmoment: 300 Nm
  • Kort design
  • Antal tænder: 30 (driftsvinkel 12 grader)
  • Med kuglelås
  • HAZET 2-komponent håndtag
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 199 mm
  • Nettovægt (kg): 0,26 kg
  • Til manuel betjening