Grzechotka zapadkowa o uzębieniu drobnym z blokadą bezpieczeństwa HiPer ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 275 mm

Nr art.: 916HPS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
liczba zębów (zatrzask) 90
Długość całkowita L 275 mm
Z wypychaczem nie
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Obciążenie ciągłe 850 Nm
Norma DIN 3122
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 1/2 cala
Seria HiPer
Min. kąt roboczy 4 stopni
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozwartość klucza 1/2 cal
Oznaczenie producenta HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Znak jakości i certyfikat kontroli GS VPA Remscheid
Kolor Czarny; Turkusowy
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon czworokątem zewnętrznym
Funkcja teleskopowania nie
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916HPS
EAN / GTIN 4000896237258
Numer producenta 916HPS
Numer L L60140 4997
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Niewielki kąt uruchamiania (4°) pozwala na zastosowanie w bardzo ograniczonych przestrzeniach montażowych, np. w silnikach, budowie maszyn, pojazdach i maszynach rolniczych oraz w sektorze energii odnawialnej (instalacje słoneczne, turbiny wiatrowe)
  • Znacznie większa moc niż w przypadku grzechotek o porównywalnych wymiarach
  • Funkcja blokady dźwigni przełączającej zapobiega przypadkowemu przełączeniu
  • Wydłużenie żywotności dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych środków smarnych w mechanizmie zapadkowym
  • Wąskie tolerancje produkcyjne zapewniają ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń
  • Wewnętrzne standardy jakości firmy HAZET gwarantują obciążalność znacznie przewyższającą normy
  • Wysokiej jakości, łatwe w czyszczeniu, posiadające odporność na korozję
  • Wbudowany uchwyt do zawieszania
  • Moment obrotowy statyczny sprawdzony przez VPA zgodnie z normą DIN 3122: 850 Nm
  • Szybkozłączka zabezpieczająca
  • Niezawodne blokowanie końcówek nasadowych
  • Szybkie zwolnienie zamocowanego narzędzia poprzez naciśnięcie przycisku zwalniającego jedną ręką
  • liczba zębów: 90 (kąt uruchomienia 4°)
  • Z zabezpieczeniem przed wystrzeleniem
  • Uchwyt dwuskładnikowy HAZET
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • człon: Kwadratowy profil pełny 12,5 mm (1/2 cala)
  • Wymiary / Długość: 275 mm
  • Do obsługi ręcznej
  • HiPer – Oryginał
  • Opracowano i wyprodukowano „, Made in Germany”
  • Statyczne ORAZ dynamiczne – podwójna precyzja w perfekcyjnym wydaniu
  • Wysoka wytrzymałość na obciążenia stałe zapewniająca długą żywotność
  • Ergonomiczna dźwignia przełączająca a