Obratna ročica HiPer s finimi zobmi

Št. art.: 916HPS
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
Sprememba smeri vrtenja prek preklopna ročica
Material, orodje kromvanadijevo jeklo
Število zob (zaskok) 90
Celotna dolžina L 275 mm
Z izmetačem Ne
Površina orodja kromirano
Trajna obremenitev 850 Nm
Standard DIN 3122
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 1/2 cole
Serija HiPer
Delovni kot min. 4 stopinj
Lastnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Zev ključa 1/2 col
Oznaka proizvajalca HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv
Potrdilo o kakovosti GS VPA Remscheid
Barva črna; turkizna
Vrsta izdelka Raglja
Pogon ročaj
Pogon Zunanji 4-kotnik
Teleskopska funkcija ne
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 916HPS
EAN/GTIN 4000896237258
Številka proizvajalca 916HPS
L-število L60140 4997
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Majhen kot delovanja (4°) omogoča uporabo v najtesnejših namestitvenih prostorih, npr Motorji, strojništvo, kmetijska vozila in oprema, obnovljivi viri energije (sončne, vetrne turbine)
  • Izjemno več moči kot ploščadi s primerljivimi dimenzijami
  • Funkcija zapiranja preklopne ročice zagotavlja zaščito pred nenamernim preklopom
  • Podaljšajte življenjsko dobo z uporabo najnovejših maziv zaskočnega mehanizma
  • Ozka proizvodna toleranca zagotavlja zaščito pred vdorom kontaminacije
  • Notranji standardi kakovosti HAZET zagotavljajo odpornost, ki je daleč nad normo
  • Visoka kakovost, enostavna za čiščenje, odporna proti koroziji
  • Vgrajeno vzmetenje v ročaju
  • VPA je preizkusil statični navor v skladu z DIN 3122: 850 Nm
  • Varnostna blokada za hitro sprostitev
  • Zaklep vstavkov nasadnega ključa, ki je varen za sprostitev
  • Hitro sprostite pritrjeno orodje tako, da z eno roko pritisnete gumb za sprostitev
  • Število zob: 90 (delovni kot 4°)
  • Z zaklepom žoge
  • HAZET 2-komponentni ročaj
  • Površina: Kromirana
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 275 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Hiper - original
  • Razvija in proizvaja ″Made in Germany″
  • Statična IN dinamična – dvojna natančnost v popolnosti
  • Visoka neprekinjena obremenitev za dolgo življenjsko dobo
  • Ergonomska ročica stikala