Overspecs uvex super f OTG Grey, welding shade 3 inf. plus

Nr art.: 9169543
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
Rodzaj produktu Welders' safety goggles

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9169543
EAN / GTIN 4031101512006
Numer producenta 9169543
Numer L L01660 239
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex super f OTG is a very comfortable safety spectacle with excellent eye area coverage - this also applies to the welding protection version. As over spectacles, they also fit easily over conventional prescription spectacles and are therefore perfect as visitor spectacles, for example.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Okulary ochronne dla spawaczy noszących okulary korekcyjne, z konstrukcją oprawek na zawiasach
  • doskonała widoczność kolorów dzięki filtrom przeciwsłonecznym uvex
  • Nowa technologia filtrów łączy w sobie ochronę przed promieniowaniem UV i IR
  • Kolory ram: czarny, zielony
  • Płytka PC w kolorze szarym

Cechy zapewniające komfort

  • nie ulega zaparowaniu od wewnątrz i jest wyjątkowo odporna na zarysowania od zewnątrz – dzięki czemu minimalizuje się ryzyko wżerów spowodowanych iskrami spawalniczymi (uvex infradur plus)
  • miękkie końcówki kabłąków zapewniające wygodę noszenia
  • pełna widoczność na boki

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 169 (ochrona podczas spawania)
  • Poziom ochrony spawacza: 3
  • Oznaczenie: W 166 FT CE – 3 W 1 FTKN DIN CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400 i podczerwienią

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex super f OTG
  • Oznaczenie przedniej szyby: 3
  • cieniowanie szkieł: szara osłona przeciwpyłowa 3
  • Właściwości przyciemnianych szyb: doskonałe postrzeganie kolorów zgodnie z filtrami przeciwsłonecznymi uvex/rozpoznawaniem kolorów ostrzegawczych
  • Przekładnia: 13 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)