Overspecs uvex super OTG Clear sv sapp.

Nr art.: 9169065
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
Oznaczenie producenta uvex super OTG
Okulary nakładane tak
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F
Właściwości ramy Osłona boczna
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; T
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki UV400
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9169065
EAN / GTIN 4031101417882
Numer producenta 9169065
Numer L L01660 313
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The uvex super OTG is a very comfortable pair of safety spectacles with excellent eye area coverage. As over spectacles, they also fit easily over conventional prescription spectacles and are therefore perfect as visitor spectacles, for example.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Okulary nakładane na okulary korekcyjne z kabłąkami bez zawiasów
  • całkowicie bezmetali
  • Kolory ram: granatowy
  • Płyta PC w kolorze bezbarwnym

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowo odporne na zarysowania i działanie środków chemicznych po obu stronach (uvex supravision sapphire)
  • bardzo elastyczne, miękkie końcówki kabłąków zapewniające wygodę noszenia
  • pełna widoczność na boki

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 F CE – 2C-1,2 W 1 F
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex super OTG
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FT CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)