• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw kluczy nasadowych 3/8 cala we wkładce z twardego tworzywa piankowego, liczba narzędzi: 0

Nr art.: 916757 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • stopień wypełnienia szuflady: 1/3
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
stopień wypełnienia szuflady 1/3
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy
szerokość 176 mm
głębokość 383 mm
liczba narzędzi 0
Wersja do zestawów narzędzi, puste
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 916757 0
EAN / GTIN 4045197429803
Numer producenta 916757 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia antracytowa, umieszczona pod spodem kontrastowa barwa niebieska sygnalizuje brakujące narzędzia. Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/3 (176×383×30 mm) lub 2/3 (352× 383×30 mm) powierzchni użytkowej szuflady.
wkładki z twardego tworzywa piankowego, bez narzędzi (puste)

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT i HOLEX o głębokości 470 mm i 450 mm z całkowicie wysuwanymi szufladami nr 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Do wózków warsztatowych z częściowo wysuwanymi szufladami nadają się tylko warunkowo.

W dostawie:

wkładka z tworzywa pian., pusta, nr 916757, wielk. 0: 1 szt.