Swing Clamp with welding protection, pneumatic

Nr art.: 91652
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 91652
EAN / GTIN 4020772091651
Numer producenta 91652
Numer L L30100 325
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Swivel clamp with welding protection, pneumatic, double-acting.
Piston rod not rusting, polished and protected from welding splashes. Base body, welding protection and clamping arm made of anodized aluminum. Wear-resistant surface thanks to HART-COAT® coating.
Magnetic piston for end position detection.
Supplied without clamping arm.


Accessories (not included in scope of delivery):
- Welding protection no. 6829WS
- Clamping arm No. 6829WSP

Cecha szcz.:

  • Size: 63
  • right-hand
    swiveling
    : Yes
  • left-hand
    swiveling
    : -
  • F3: 1.4 kN
  • Weight: 1520 g
  • Size: 63
  • C: 25
  • ØD: 47
  • ØD1: 6.6
  • F: 72.5
  • G: 60
  • H: 152.9
  • H1: 231.4
  • H2: 104.0
  • H3: 9.0
  • H4: 35.0
  • I: 25
  • L: 77
  • L1: 7.0
  • N: 28.0
  • N1: 33.0
  • ØO: 12.5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Piston Ø
    : 63
  • Y clamping stroke*: 20
  • Stroke: 39.0