Otočná upínka s ochranou při svařování, pneumatická

Artiklové číslo: 91652
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 91652
EAN / GTIN 4020772091651
Číslo výrobce 91652
L-číslo L30100 325
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Otočná upínka s ochranou proti svařování, pneumatická, dvojčinná.
Pístní tyč není odrušována, leštěna a chráněna před svařováním. Základní těleso, ochrana při svařování a upínací rameno z hliník, eloxované. Povrch odolný proti opotřebení díky povlaku HART-COAT®.
Magnetický píst pro detekci koncové polohy.
Dodává se bez upínacího ramene.


Příslušenství (není součástí rozsah dodávky):
- Ochrana proti svařování č. 6829WS
- Upínací rameno č. 6829WSP

Charakteristika:

  • Velikost: 63
  • pravý
    otočná
    : Ano
  • Vlevo
    otočná
    : -
  • F3: 1,4 kN
  • Hmotnost: 1520 g
  • Velikost: 63
  • C: 25
  • ØD: 47
  • ØD1: 6,6
  • F: 72,5
  • G: 60
  • H: 152,9
  • H1: 231,4
  • H2: 104,0
  • H3: 9,0
  • H4: 35,0
  • I: 25
  • L: 77
  • L1: 7,0
  • N: 28,0
  • N1: 33,0
  • ØO: 12,5
  • R: G1/4
  • ØW: 20
  • Ø pístu
    : 63
  • Upínací zdvih Y*: 20
  • Zdvih: 39,0