Spectacles uvex winner Clear

Nr art.: 9159105
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
Odcień, Szare Srebrny szary
Oznaczenie producenta uvex winner
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Kolor szare; czarny
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F
Właściwości ramy Nie zawiera metali; Regulowane podkładki na nos
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 2
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki UV400
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9159105
EAN / GTIN 4031101407241
Numer producenta 9159105
Numer L L01660 68
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The rimless double-lens safety spectacles offer optimum eye coverage. Thanks to the soft, mouldable nose pads, they can be adapted to different face shapes. The soft temple tips of the metal frame ensure a comfortable fit without pressure points.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • regulowane, miękkie nakładki na nos
  • wąskie kabłąki z miękkimi końcówkami
  • Kolor ramy: broń
  • bezbarwna szyba do komputera
  • UV 400

Cechy zapewniające komfort

  • Powłoka: odporne na zarysowania i nieparujące z obu stron
  • duże pole widzenia, ponieważ nie ma ramki
  • Smukła konstrukcja pałąków pozwala na wygodne noszenie nauszników ochronnych, hełmu i czapki ochronnej

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 F CE - 2-1,2 W 1 FKN CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400
  • optymalne osłonięcie oczu

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex winner
  • Rodzaj produktu: Okulary z kabłąkiem
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: metal
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 F kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)