• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Additional module electrican 13219/9 330x270x135mm 34 pcs.

Nr art.: 91530904
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
Numer artykułu 91530904
EAN / GTIN 4018754323555
Numer producenta 91530904
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:

  • Supplementary set for basic tool kits

Contents:


1 wire stripper for Ø 4–28 mm


1 VDE combination pliers No. 6501, length 180 mm, 2K handle


1 VDE snipe nose pliers No. 6529, length 200 mm, 2K handle


1 VDE heavy-duty side cutter No. 6602, length 160 mm


1 VDE wire-stripping pliers No. 6623, length 160 mm


1 Wire end ferrule pliers No. 6634, length 220 mm



1 set of ELECTRIC double-ended open-end spanners, 15-piece, No. 12/15


SW 3.2; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm



1 set of VDE reversible screwdrivers, 14-piece, No. 4798:


1 2K handle


1 twist-off cap


Slot 2.5 x 0.4; 3.0 x 0.5; 3.5 x 0.6; 4.0 x 0.8; 5.5 x 1.0; 6.5 x 1.2 mm


Phillips PH1; PH2


Phillips PZ2


TORX® T10; T15; T20



1/4″ socket set, 12-piece, No. 40/8/4QR:


8 Sockets 1/4″ with hexagon no. 40: SW 5.5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm


1 QuickRelease fine-tooth articulated ratchet, 1/4″, No. 416QR, length 170 mm


1 QuickRelease extension 1/4″ No. 405QR/2 (L. 54 mm)


1 bit holder No. 412, length 25 mm


1 QuickRelease connector, 1/4″, for socket wrenches, length 50 mm

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 330
  • Width mm (b): 270
  • Height mm (h): 135
  • Number of tools: 34
  • Weight (g): 3445
  • Weight kg: 03:45