Doplňkový modul pro elektroinstalaci 13219/9, 330 × 270 × 135 mm, 34 dílů.
Údaje o výrobku
Identifikace a klasifikace
| Katalogové číslo | 91530904 | |
| EAN / GTIN | 4018754323555 | |
| Číslo výrobce | 91530904 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |
Popis
Popis:
- Doplňková sada k základní sadě nářadí
Obsah:
1 odizolovací nůž pro průměr 4–28 mm
1 Kombinované kleště VDE č. 6501, délka 180 mm, dvojitá rukojeť
1 ploché kleště VDE č. 6529, délka 200 mm, rukojeť 2K
1 silová boční kleště VDE č. 6602, délka 160 mm
1 odizolovací kleště VDE č. 6623, délka 160 mm
1 kleště na koncovky č. 6634, délka 220 mm
1 sada dvojčelistých klíčů ELECTRIC, 15dílná, č. 12/15
SW 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
1 sada 14dílných šroubováků VDE s vyměnitelnými hroty, č. 4798:
1 rukojeť 2K
1 otočná krytka
Drážka 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
Křížový šroubovák PH1; PH2
Křížový šroubovák PZ2
TORX® T10; T15; T20
Sada 12dílných 1/4″ nástrčných klíčů č. 40/8/4QR:
8 Nástrčné hlavice 1/4″ se šestihranem č. 40: SW 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
1 kloubová ráčna QuickRelease s jemným ozubením 1/4″ č. 416QR, délka 170 mm
1 prodlužovací nástavec QuickRelease 1/4″ č. 405QR/2 (délka 54 mm)
1 držák bitů č. 412, délka 25 mm
1 spojovací díl QuickRelease 1/4″ pro nástrčné klíče, délka 50 mm
Charakteristika:
- Délka mm (L): 330
- Šířka mm (b): 270
- Výška mm (h): 135
- Počet kusů nářadí: 34
- Hmotnost (g): 3445
- Hmotnost kg: 3.45