Ścianki z blachy perforowanej jednostronne, do ToolTruck, wysokość użytkowa: 222mm

Nr art.: 914855 222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość użytkowa (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Seria ToolTruck
wysokość 222 mm
wysokość ściany perforowanej 222 mm
szerokość ściany pefrorowanej 1 025 mm
Zakres zastosowania Przejezdne stoły warsztatowe
Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914855 222
EAN / GTIN 4045197893994
Numer producenta 914855 222
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.
Ściana perforowana jednostronnie, druga strona gładka blach stalowa.

Pasuje do:

W dostawie:

Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.